L-BOXX® neechipată

Cod articol: 00 21 19 LB LE
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 21 19 LB LE
    EAN / GTIN 4003773081975
    Număr producător 00 21 19 LB LE
    L-Număr L70010 1976

    Descriere

    Descriere:

    • cutie robustă realizată din plastic ABS rezistent la impact și șocuri
    • Viteză max. Sarcina utilă: 25 kg
    • rezistent la stropire
    • mai multe cutii pot fi conectate între ele în mod fiabil
    • Mânerul de transport poate fi introdus într-o adâncitură a capacului pentru a economisi spațiu
    • mânere cu formă ergonomică și mânere laterale suplimentare pentru o manevrare flexibilă și confortabilă

    Caracteristică:

    • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 442mm 375mm
    • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 151mm 107mm
    • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 442mm 311mm